Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-SLM Drosselspule, 100 μH 300mA mit Ferrit-Kern 6mm / -30 → +50%, 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633650
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744242101
EAN/GTIN:
     5059042747041
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzentstörfilter
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 300mA
Länge = 6mm
Tiefe = 3.3mm
Höhe = 3.3mm
Abmessungen = 6 x 3.3 x 3.3mm
Toleranz = -30 → +50%
Gleichstromwiderstand max. = 580mΩ
Serie = WE-SLM
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 100kHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Würth SMD-Gleichtaktdrosseln der Serie WE-SLM. Hohe Strombelastbarkeit von bis zu 300 mA Nennspannung: 80 Vdc (42 Vac) Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C Aufschmelzlötung empfohlen. Zu den Anwendungen gehören, USB, CAN, FireWire, Signal- und Sensorleitungen, Stromversorgungen und Datenleitungen.
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
300mA
Länge:
6mm
Tiefe:
3.3mm
Höhe:
3.3mm
Abmessungen:
6 x 3.3 x 3.3mm
Toleranz:
-30 → +50%
Gleichstromwiderstand max.:
580mΩ
Serie:
WE-SLM
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
100kHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD Ferrit, smd ferrit würth elektronik, netzentstörfilter, drosselspule 300ma, 1633650, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744242101, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 2,87*
1 Tag
3341
1
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 3,18*
1 Tag
7954
1
€ 14,99*
ab € 1,99*
€ 5,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.435,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,54*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,66*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.