Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TPC Drosselspule, 22 μH 1.22A mit Ferrit-Kern, 6823 Gehäuse 6.8mm / ±30%, 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633609
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744062220
EAN/GTIN:
     5059042456264
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 22 μH
Gleichstrom max. = 1.22A
Gehäuse-Form = 6823
Länge = 6.8mm
Tiefe = 6.8mm
Höhe = 2.3mm
Abmessungen = 6.8 x 6.8 x 2.3mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 120mΩ
Serie = WE-TPC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 20MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie WE-TPC, 6,8mm Vierkant. Die Serie WE-TPC ist eine extrem flache Leistungsinduktivität mit hoher Strombelastbarkeit Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C Anwendungen: Tragbare Leistungsteile (z. B. PDAs, Digitalkameras, PCMCIA-Karten und Displays); DC/DC-Wandler; PCs; mobile Datenerfassung, Telemetrie
Weitere Informationen:
Induktivität:
22 μH
Gleichstrom max.:
1.22A
Gehäuse-Form:
6823
Länge:
6.8mm
Tiefe:
6.8mm
Höhe:
2.3mm
Abmessungen:
6.8 x 6.8 x 2.3mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
120mΩ
Serie:
WE-TPC
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
20MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 22µh, 1633609, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744062220, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,48*
1 Tag
478
1
€ 14,99*
ab € 0,80*
€ 2,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 740,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,74*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 133,24*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,72*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.