Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-MJ RJ45-Steckverbinder Buchse PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WR-MJ RJ45-Steckverbinder Buchse PCB
Artikel-Nr.:
     108EL-1633517
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     615008138021
EAN/GTIN:
     5059042472264
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Modularbuchsen
RJ-45 Stecker
Gender = Buchse
Montagetyp = PCB
Ausrichtung = Gerade
Länge = 16.1mm
Breite = 15mm
Tiefe = 16.1mm
Serie = WR-MJ
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold

Würth-RJ-Datenbuchsen. Eine Serie von Würth-RJ-Mod.-Jacks einschließlich der Varianten RJ11, RJ14, RJ22, RJ25, RJ45 und RJ48. Ein geeignetes Modell ist für Ihre Anwendung erhältlich, da es rechtwinklige und gerade Jacks gibt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180° mit Laschen. ; 818-3318 818-3318 RJ48 90° mit Erdungsstiften vorne. ; 818-3327 818-3327 RJ48 90° mit Erdungsstiften hinten. ; 818-3333 818-3333 RJ48 45° mit Erdungsstiften vorne links und hinten rechts. ; 818-3336 818-3336 RJ48 45° mit Erdungsstiften vorne rechts und hinten links
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
PCB
Ausrichtung:
Gerade
Länge:
16.1mm
Breite:
15mm
Tiefe:
16.1mm
Serie:
WR-MJ
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, modularbuchsen rj45, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, 1633517, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Wurth Elektronik, 615008138021, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
168
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,93*
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,73*
2 Tage
882
1
€ 14,99*
ab € 1,41*
€ 3,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 168 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 336 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 504 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 1008 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 2016 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 168 Stück
Mindestbestellmenge: 168 Stück ( entspricht € 324,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,68*
Zubehör
Würth Elektronik
749013010
ab € 2,61*
Zubehör
Würth Elektronik
749022011
ab € 5,03*
Zubehör
Würth Elektronik
824001
ab € 0,334*
Zubehör
Würth Elektronik
824015
ab € 0,50*
Zubehör
Würth Elektronik
726151102
ab € 0,18*
Zubehör
Würth Elektronik
726151104
ab € 0,19*
Zubehör
Würth Elektronik
726151101
ab € 0,26*
Zubehör
Würth Elektronik
726154101
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.