Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Übertrager
>
SMD Übertrager
>
Artikel
WURTH ELEKTRONIK 749013010 TRANSFORMATOR, 1 PORT, 350UH, 8MA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1636350
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
749013010
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulstransformator
Koppeltransformator
Leiterplatten-Transformator
Netztrafo
Beschreibung:
TRANSFORMATOR, 1 PORT, 350UH, 8MA
RoHS konform: Ja
Induktivität:
350 ᄉH
SVHC:
No SVHC (07-Jul-2017)
Product Range:
-
... >
Netzteile und Schaltkreisschutz
>
Transformatoren & Übertrager
>
Spezialtransformatoren
Weitere Suchbegriffe:
Netztransformator
,
Printtrafo
,
Printtransformator
,
SMD Übertrager
,
Trafo
,
Transformator
,
Übertrager
,
leiterplatten-transformator
,
Transformatoren
,
Spezialtransformatoren
,
WURTH ELEKTRONIK
,
749013010
,
522-5917
,
522-5917P
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,17*
€ 2,73*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 3,36*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 3,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
8 ungeschirmt Tab unten
Würth Elektronik
615008137121
ab € 1,038*
Zubehör
Keramik-Kondensator Sortiment SMD 0402 6.3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 50 V Würth Elektr
Würth Elektronik
885050
ab € 118,89*
Zubehör
Keramik-Kondensator Sortiment SMD 0603 6.3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 50 V Würth Elektr
Würth Elektronik
885060
ab € 117,96*
Zubehör
Keramik-Kondensator Sortiment SMD 0805 6.3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 50 V Würth Elektr
Würth Elektronik
885070
ab € 118,97*
Zubehör
Keramik-Kondensator Sortiment SMD 6.3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 50 V Würth Elektronik
Würth Elektronik
885080
ab € 126,83*
Zubehör
Modular jack dual port horizontal 8 abgeschirmt Tab unten
Würth Elektronik
615016137621
ab € 2,89*
Zubehör
Modular jack horizontal 6
Würth Elektronik
615006138421
ab € 0,429*
Zubehör
Modular jack horizontal 8 abgeschirmt Tab unten
Würth Elektronik
61500814221
ab € 1,77*
Zubehör
Modular jack horizontal 8 THD abgeschirmt Tab oben THD
Würth Elektronik
615008140621
ab € 1,99*
Zubehör
Modular jack horizontal 8 THD Tab oben
Würth Elektronik
615008137421
ab € 1,85*
Zubehör
Modular jack vertical 6
Würth Elektronik
615006138521
ab € 0,56*
Zubehör
Modular jack vertical 8 abgeschirmt
Würth Elektronik
615008138221
ab € 1,89*
Zubehör
Modular jack vertical 8 ungeschirmt
Würth Elektronik
615008138021
ab € 1,34*
Zubehör
Schutzdiode, 5 V SOT-23-6
Würth Elektronik
824015
ab € 0,464*
Zubehör
Schutzdiode, 5 V SOT-23-6
Würth Elektronik
824001
ab € 0,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG