Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-MJ RJ45-Steckverbinder Buchse PCB abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633514
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     615008137121
EAN/GTIN:
     5059042119947
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Gender = Buchse
Montagetyp = PCB
Ausrichtung = Rechtwinklig
Länge = 11.65mm
Breite = 15.15mm
Tiefe = 18mm
Serie = WR-MJ
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold

Würth-RJ-Datenbuchsen. Eine Serie von Würth-RJ-Mod.-Jacks einschließlich der Varianten RJ11, RJ14, RJ22, RJ25, RJ45 und RJ48. Ein geeignetes Modell ist für Ihre Anwendung erhältlich, da es rechtwinklige und gerade Jacks gibt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180° mit Laschen. ; 818-3318 818-3318 RJ48 90° mit Erdungsstiften vorne. ; 818-3327 818-3327 RJ48 90° mit Erdungsstiften hinten. ; 818-3333 818-3333 RJ48 45° mit Erdungsstiften vorne links und hinten rechts. ; 818-3336 818-3336 RJ48 45° mit Erdungsstiften vorne rechts und hinten links
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
PCB
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Länge:
11.65mm
Breite:
15.15mm
Tiefe:
18mm
Serie:
WR-MJ
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, modularbuchsen rj45, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, 1633514, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Wurth Elektronik, 615008137121, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
156
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,65*
2 Tage
85
1
€ 14,99*
ab € 1,15*
€ 2,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 156 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 312 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 624 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 1092 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 2028 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 156 Stück
Mindestbestellmenge: 156 Stück ( entspricht € 257,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,68*
Zubehör
Würth Elektronik
749013010
ab € 2,61*
Zubehör
Würth Elektronik
749022011
ab € 5,03*
Zubehör
Würth Elektronik
824001
ab € 0,334*
Zubehör
Würth Elektronik
824015
ab € 0,50*
Zubehör
Würth Elektronik
726151102
ab € 0,18*
Zubehör
Würth Elektronik
726151104
ab € 0,19*
Zubehör
Würth Elektronik
726151101
ab € 0,26*
Zubehör
Würth Elektronik
726154101
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.