Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-TI Drosselspule, Ferrit-Kern, 220 μH, ±10%, 950mA, Radial / R-DC 450mΩ, max. 3.7MHz, Ø 7.8mm x 9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633344
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744772221
EAN/GTIN:
     5059042455991
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 220µh
Induktivität = 220 μH
Gleichstrom max. = 950mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 450mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 7.8mm
Höhe = 9.5mm
Abmessungen = 7.8 (Dia.) x 9.5mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 3.7MHz
Anschlussraster = 5mm
Serie = WE-TI
Betriebstemperatur max. = +125°C

Radiale Filterdrosseln der WE-TI-Serie von Würth. Merkmale. Induktivität mit radialer DurchgangsbohrungMaximaler Strom von bis zu 4,5 AKernwerkstoff mit hoher SättigungKleines FormatDer standardisierte Anschlussabstand ist 5 mmBetriebstemperatur: –25 °C → +85 °C. Anwendungsbereich. SignalfilterungSchalter, Schaltnetzteile für niedrige und mittlere SpannungNetzteilfilter
Weitere Informationen:
Induktivität:
220 μH
Gleichstrom max.:
950mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
450mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
7.8mm
Höhe:
9.5mm
Abmessungen:
7.8 (Dia.) x 9.5mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
3.7MHz
Anschlussraster:
5mm
Serie:
WE-TI
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, 1633344, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 744772221, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
140
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,00*
1 Tag
118
1
€ 14,99*
ab € 0,614*
€ 1,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 140 Stück ( entspricht € 140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK878B
ab € 268,27*
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,54*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,66*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.