Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744772221 LEIST.INDUKTIVITÄT 220UH 10% 8.3X8.3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2211712
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744772221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 220µh
RMS-Strom Irms: 640 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 220 µH
  • Produktpalette: WE-TI
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.2 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.45 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744772221, 2211712, 221-1712
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    140
    Frei Haus
    ab € 0,86*
    € 0,98*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,577*
    € 1,165*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,165*
    € 1,38635
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,933*
    € 1,11027
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,678*
    € 0,80682
    pro Stück
    ab 140 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 73,68*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 142,24*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 146,58*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 169,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.