Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PD3 Drosselspule, 22 μH 700mA mit Ferrit-Kern 6.6mm / ±20%, 25MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633247
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74451122
EAN/GTIN:
     5059042473117
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 22 μH
Gleichstrom max. = 700mA
Länge = 6.6mm
Tiefe = 4.45mm
Höhe = 2.92mm
Abmessungen = 6.6 x 4.45 x 2.92mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 110mΩ
Serie = WE-PD3
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 25MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie WE-PD3. Entstördrosseln für Anwendungen bis 1 MHz Betriebsfrequenz bis zu 10 MHz Flaches Profil Magnetisch geschirmt Betriebstemperatur: –25 °C → +85 °C
Weitere Informationen:
Induktivität:
22 μH
Gleichstrom max.:
700mA
Länge:
6.6mm
Tiefe:
4.45mm
Höhe:
2.92mm
Abmessungen:
6.6 x 4.45 x 2.92mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
110mΩ
Serie:
WE-PD3
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
25MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 22µh, 1633247, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74451122, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
100
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,41*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,82*
2 Tage
259
1
€ 14,99*
ab € 1,28*
€ 3,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 910,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,54*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,66*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.