Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 10V / 200 mW max, SOD-323 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1632506
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM3Z10VT1G
EAN/GTIN:
     5059042466782
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 10V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-323
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 20Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 1.7 x 1.25 x 0.9mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden, 200 mW, Serie MM3Z, ON Semiconductor. SMD-Gehäuse: SOD-323 (SC-76)
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
10V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-323
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
20Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
1.7 x 1.25 x 0.9mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, 1632506, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, MM3Z10VT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0294*
1 Tag
2681
50
€ 5,95*
ab € 0,0346*
€ 0,1217*
1
€ 5,90*
ab € 0,0357*
€ 0,247*
1 Tag
50765
5
€ 14,99*
ab € 0,0376*
€ 0,313*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 88,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BZX384-C10,115
ab € 0,031*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.