Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 10V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 10V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,3W; 10V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-MM3Z10VT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM3Z10VT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 10V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2681
50
€ 5,95*
ab € 0,0347*
€ 0,1228*
25
€ 8,95*
ab € 0,0912*
€ 0,206*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0357*
€ 0,2438*
2 Tage
49490
5
€ 14,99*
ab € 0,0377*
€ 0,309*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2438*
€ 0,29012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BZX384-C10,115
ab € 0,0308*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.