Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 2N6488G THT, NPN Transistor 80 V / 15 A 5 MHz, TO-220AB 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 2N6488G THT, NPN Transistor 80 V / 15 A 5 MHz, TO-220AB 3-Pin
onsemi 2N6488G THT, NPN Transistor 80 V / 15 A 5 MHz, TO-220AB 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1632350
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N6488G
EAN/GTIN:
     5059042049220
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 15 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 80 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 1,8 W
Gleichstromverstärkung min. = 20
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 90 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 5 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 9.28 x 10.28 x 4.82mm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. NPN-Leistungstransistoren, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
15 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
80 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
1,8 W
Gleichstromverstärkung min.:
20
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
90 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
5 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
9.28 x 10.28 x 4.82mm
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 1632350, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, 2N6488G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,42*
€ 1,08*
1
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.