Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 2N4923G THT, NPN Transistor 80 V / 1 A 3 MHz, TO-225 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 2N4923G THT, NPN Transistor 80 V / 1 A 3 MHz, TO-225 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1632348
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N4923G
EAN/GTIN:
     5059042452914
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 80 V
Gehäusegröße = TO-225
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 30 W
Gleichstromverstärkung min. = 30
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 80 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 3 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-NPN-Transistoren, bis zu 1 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
80 V
Gehäusegröße:
TO-225
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
30 W
Gleichstromverstärkung min.:
30
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
80 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
3 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 1632348, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, 2N4923G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,26456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,76*
€ 243,6644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,61*
€ 197,0759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,34*
€ 187,2346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,02*
€ 170,1938
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,28*
€ 157,4132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.