Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-163126
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9516-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetadapter
Prüfspitze
multicontact prüfspitze 1000v
prüfspitze mc multicontact
Farbe = Schwarz
Stecker ø = 4mm
Buchsen ø = 4mm
Kontaktbeschichtung = Nickel
Nennstrom = 2A
Nennspannung = 1kV
Gender = Stecker - Buchse

XMA Magnetischer Adapter. Magnetische Adapter für Schraubenköpfe mit leicht konkavem Spitzenprofil für gute Haftung und Kontakt mit gewölbten Schraubenköpfen. Für geschirmte Sicherheitsstecker mit 4 mm Durchmesser geeignet. XMA-7 Nennspannung 1000 V, KAT. III gemäß IEC/EN61031-031 XMA-11 Nennspannung 1000 V, KAT. IV gemäß IEC/EN61031-031
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Stecker ø:
4mm
Buchsen ø:
4mm
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Nennstrom:
2A
Nennspannung:
1kV
Gender:
Stecker - Buchse
Weitere Suchbegriffe: prüfspitze 1000v, 163126, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Testadapter, Staubli, 66951621, Test & Measurement, Test Connectors, Test Connector Adapters
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,872*
€ 11,642*
10
Frei Haus
ab € 10,277*
€ 12,097*
1
€ 4,00*
ab € 9,50*
€ 14,02*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,57*
€ 14,03*
1 Tag
5
1
€ 5,95*
ab € 14,44*
€ 21,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9515-23
ab € 11,19*
Zubehör
Stäubli
66.9516-23
ab € 10,35*
Zubehör
Stäubli
66.9509-23
ab € 9,54*
Zubehör
Stäubli
66.9515-22
ab € 9,65*
Zubehör
Stäubli
66.9516-22
ab € 9,51*
Zubehör
Stäubli
66.9509-22
ab € 9,54*
Zubehör
Stäubli
66.9515-21
ab € 9,66*
Zubehör
Stäubli
66.9509-21
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.