Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4mm Magnetadapter 53,6mm,d:7mm,schwarz XMA-7 /-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse schwarz XMA-7
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse schwarz XMA-7
Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse schwarz XMA-7
Artikel-Nr.:
     6012C-91207208
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9516-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetadapter
Prüfspitze
multicontact prüfspitze 1000v
prüfspitze mc multicontact

4mm Magnetadapter 53,6mm,d:7mm,schwarz XMA-7 /-21

Weitere Suchbegriffe: prüfspitze 1000v, Messzubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,41*
€ 12,48*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 10,755*
€ 12,995*
1
€ 4,00*
ab € 9,97*
€ 14,86*
1
€ 8,95*
ab € 10,64*
€ 15,74*
1
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,995*
€ 15,46405
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,305*
€ 14,64295
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,755*
€ 12,79845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9516-23
ab € 10,48*
Zubehör
Stäubli
66.9509-23
ab € 9,57*
Zubehör
Stäubli
66.9515-22
ab € 10,54*
Zubehör
Stäubli
66.9509-21
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.