Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Schottky Diode , 250V / 40A, 3-Pin TO-220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1630942
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBRF40250TG
EAN/GTIN:
     5059042025460
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
on semiconductor diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220
Dauer-Durchlassstrom max. = 40A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 250V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 970mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 35ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV-, SBR- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. On Semiconductor Schottky-Dioden. Dieser on Semiconductor Schottky-Leistungsgleichrichter verwendet das Schottky-Barriereprinzip mit einem Sperrmetall, um den besten Durchlassspannungs-Rückstromwechsel zu erzielen. Geeignet für Niederspannungs-, Hochfrequenzgleichrichtung sowie eine Freilauf- und Polaritätsschutzdiode in einer Reihe von SMD-Anwendungen, wo immer eine kompaktere Größe und ein größeres Gewicht entscheidend sind. bleifrei entwickelt für optimale automatisierte Platinenmontage Belastungsschutz Epoxidharz-Spritzgussgehäuse Leichtes 11,7-mg-Gehäuse
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220
Dauer-Durchlassstrom max.:
40A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
250V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
970mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
35ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
150A
Weitere Suchbegriffe: schaltdiode, diode to-220, 1630942, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MBRF40250TG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,13*
€ 171,5147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,26*
€ 132,3994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,29*
€ 125,2951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,71*
€ 100,8049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,36*
€ 82,5384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,33*
€ 74,1727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.