Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 100V / 10A, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi SMD Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 100V / 10A, 3-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-1630936
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBRB20H100CTT4G
EAN/GTIN:
     5059042454857
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Dauer-Durchlassstrom max. = 10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 770mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 250A

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder SBR- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Schottky-Dioden, einfach, 10 A bis 25 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Dauer-Durchlassstrom max.:
10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
770mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
250A
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 1630936, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MBRB20H100CTT4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 664,00*
1 Packung enthält 800 Stück (€ 0,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.