Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLED F0-TC-28-2 LED-Streifen 6000K, Weiß, 10m x 12mm 24V dc 60LEDs/M IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1627213
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     F0-TC-28-2-60-F12-20-FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 10m
Streifenbreite = 12mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Oberflächenfarbe = 6000K
Schutzart = IP20
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = F0-TC-28-2

Konstantstrom-Bauweise zur gleichmäßigen Farbverteilung über größere Längen Intelligente Temperatursteuerung zur Verlängerung der Lebensdauer von Streifen Begrenzung für hohe Temperaturen zur Gewährleistung von Sicherheit Erhältlich in Längen von 20 m 60 LEDs pro Meter Mehrere Anwendungen in gewerblichen und privaten Umgebungen
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
10m
Streifenbreite:
12mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Oberflächenfarbe:
6000K
Schutzart:
IP20
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
F0-TC-28-2
Weitere Suchbegriffe: led streifen 10m, led streifen, led streifen 6000k, 1627213, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, F0TC28260F1220FP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,66*
€ 247,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1533663
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.