Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 1A LED-Treiber IC 6 → 42 V dc, PWM Dimmung, HSOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1626227
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM3404MR/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042442489
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Ausgangsstrombereich = 1A
Eingangsspannung = 6 → 42 V dc
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = HSOP
Anzahl der Pins = 8
Ausgangsspannung max. = 40V
Ausgangsspannung min. = 0.2V

LED Beleuchtung – Beleuchtung, DC-DC-LED-Treiber, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1A
Eingangsspannung:
6 → 42 V dc
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
HSOP
Anzahl der Pins:
8
Ausgangsspannung max.:
40V
Ausgangsspannung min.:
0.2V
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, dc-dc wandler ics, 1626227, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, Texas Instruments, LM3404MRNOPB, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
95
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,97*
1
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 3,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 95 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 190 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 95 Stück
Mindestbestellmenge: 95 Stück ( entspricht € 187,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.