Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 7965ENH Ethernetkabel Cat.6, 305m, Blau Verlegekabel U/UTP, Aussen ø 5.7mm, LSZH


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1623176
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     7965ENH.00A305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = 7965ENH
LAN Kategorie = Cat.6
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Certification RPC = Eca
Außenmantelmaterial = LSZH
Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei
Nennstrom = 1,5 A

Horizontales und Gebäude-Backbone-Kabel Unterstützung aktueller und zukünftiger Anwendungen der Kategorien, 6 und 5e, z.B.: 1000Base-T (Gigabit-Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM
Weitere Informationen:
Serie:
7965ENH
LAN Kategorie:
Cat.6
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Certification RPC:
Eca
Außenmantelmaterial:
LSZH
Verhalten im Brandfall:
Raucharm halogenfrei
Nennstrom:
1,5 A
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LSZH-Kabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, datenkabel belden, alarmkabel, datenkabel 305m, 1623176, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Belden, 7965ENH00A305, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
305
Frei Haus
ab € 0,92964*
€ 1,17778*
5
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 1,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 1,17778*
€ 1,40156
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 1,13964*
€ 1,35617
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,92964*
€ 1,10627
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 359,2229* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.