| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1622263 Herst.-Nr.: 10280 EAN/GTIN: 4011391102804 |
| |
|
| | |
| Kabeltyp = Rund Abziehbereich = 8 → 28mm Größe min. = 8mm Größe max. = 28mm Gesamtlänge = 170 mm
JOKARI-KabelabisolDer JOKARI-Abisolierer hat einen Arbeitsbereich von 8 mm bis 28 mm. Dieser Abisolierer hat eine Gesamtlänge von 170 mm. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid (PA). Er wird zum Abisolieren von Rundkabeln durch Rundschnitt und Längsschnitt verwendet. Achtung Verwenden Sie niemals ein Werkzeug an oder in der Nähe von stromführenden StromkreisenEigenschaften und VorteileGeformter flacher Stahl, gehärtete Halterung Spezielle Klinge aus Stahl, gehärtet und angelassen, mit Titan-Nitrid-Beschichtung (Ersatzmesser im Griff) Die Schneidklinge wird automatisch vom Schneiden um den Mantel herum auf das Schneiden entlang der Ummantelung für schnelles und beschädigungsfreies Abisolieren umpositioniert Einstellbare Schnitttiefe zur Vermeidung von Schäden an den Leitern Ersatzschneide im Griff Sicherer Halt durch rutschfeste PolsterungAnwendungenKabelinstallation (innen und außen)ZertifizierungenTÜV-Zulassung GS-geprüft Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Rund | Abziehbereich: | 8 → 28mm | Größe min.: | 8mm | Größe max.: | 28mm | Gesamtlänge: | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, 1622263, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Jokari, 10280, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,16* | € 12,45* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,49* | € 12,46* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,29* | € 13,27* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,30* | € 13,27* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,40* | € 18,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|