Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IEC C13 Steckdosenleiste, 12-fach, 3m Kabel, 250 V AC, / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IEC C13 Steckdosenleiste, 12-fach, 3m Kabel, 250 V AC, / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-1617266
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1617266
EAN/GTIN:
     5056279073950
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Anzahl der Buchsen = 12
Buchsentyp = IEC C13
Leitungslänge = 3m
Betriebsspannung = 250 V AC
Nennstrom = 10A
Farbe = Schwarz
Betriebsanzeige = Nein
Mantelfarbe = Schwarz

Dieser RS Pro Netzverteiler verfügt über eine modulare Struktur, bestehend aus 4 bis 24 Ausgangsgeräten. Sie sind voll anpassbar hinsichtlich Eingangsleistungsorten, leicht montierbar mit vertikaler und horizontaler Positionierung. Durch die Erweiterbarkeit können Benutzer ihn flexibel je nach Anforderungen einsetzen und Technologie bedarfsweise erweitern. Von der einfachen Stromversorgung bis hin zur anspruchsvollen Energieüberwachung und Fehlerdiagnose ist Ihr Geschäft gut für die Zukunft gerüstet. Ein Amperemeter ((1617288) 1617288) oder ein Remote-Network-Energieüberwachungsmodul ((1617289) 1617289) können für die Energieüberwachung hinzugefügt werden.PDU – Netzverteiler ist bei Netzwerkgehäusen und Server-Racks von Datenzentren in der Informationstechnologie, Telekommunikation, Elektrik, Stromtechnologie, Finanzen und Versicherungen, Luftfahrt, Transport, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, E-Government etc. weit verbreitet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
12
Buchsentyp:
IEC C13
Leitungslänge:
3m
Betriebsspannung:
250 V AC
Nennstrom:
10A
Farbe:
Schwarz
Betriebsanzeige:
Nein
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose 3 meter schwarz, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose schwarz, 1617266, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, RS PRO, AUE2250C712GVNNIB, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.