Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO NF-Eurosteckdose Steckdosenleiste, 8-fach CEE 7/7 Deutscher Schutzkontakt / Französisch, 3m Kabel, 250 V AC, /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO NF-Eurosteckdose Steckdosenleiste, 8-fach CEE 7/7 Deutscher Schutzkontakt / Französisch, 3m Kabel, 250 V AC, /
RS PRO NF-Eurosteckdose Steckdosenleiste, 8-fach CEE 7/7 Deutscher Schutzkontakt / Französisch, 3m Kabel, 250 V AC, /
Artikel-Nr.:
     108EL-1617265
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1617265
EAN/GTIN:
     5056279073943
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Anzahl der Buchsen = 8
Buchsentyp = NF-Eurosteckdose
Netzstecker Typ = CEE 7/7 Deutscher Schutzkontakt / Französisch
Leitungslänge = 3m
Betriebsspannung = 250 V AC
Nennstrom = 16A
Farbe = Schwarz
Betriebsanzeige = Nein
Leiterquerschnitt = 1.5mm²

Dieser RS Pro Netzverteiler verfügt über eine modulare Struktur, bestehend aus 4 bis 24 Ausgangsgeräten. Sie sind voll anpassbar hinsichtlich Eingangsleistungsorten, leicht montierbar mit vertikaler und horizontaler Positionierung. Durch die Erweiterbarkeit können Benutzer ihn flexibel je nach Anforderungen einsetzen und Technologie bedarfsweise erweitern. Von der einfachen Stromversorgung bis hin zur anspruchsvollen Energieüberwachung und Fehlerdiagnose ist Ihr Geschäft gut für die Zukunft gerüstet. Ein Amperemeter ((1617288) 1617288) oder ein Remote-Network-Energieüberwachungsmodul ((1617289) 1617289) können für die Energieüberwachung hinzugefügt werden.PDU – Netzverteiler ist bei Netzwerkgehäusen und Server-Racks von Datenzentren in der Informationstechnologie, Telekommunikation, Elektrik, Stromtechnologie, Finanzen und Versicherungen, Luftfahrt, Transport, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, E-Government etc. weit verbreitet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
8
Buchsentyp:
NF-Eurosteckdose
Netzstecker Typ:
CEE 7/7 Deutscher Schutzkontakt / Französisch
Leitungslänge:
3m
Betriebsspannung:
250 V AC
Nennstrom:
16A
Farbe:
Schwarz
Betriebsanzeige:
Nein
Leiterquerschnitt:
1.5mm²
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose 8-fach schwarz, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste mit euroanschluss 8fach, 1617265, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, RS PRO, AUE2250F208AVDNIB, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.