Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns EM14 Optischer Encoder Optisch 64/U, 120U/min, 5 V dc, CMOS, HCMOS, TTL Geschlitzt mit Ø 6mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1616950
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     EM14R0D-R20-L064S
EAN/GTIN:
     5059043297132
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Encoder-Technologie = Optisch
Serie = EM14
Umdrehung max. = 120U/min
Ausgangssignal Typ = CMOS, HCMOS, TTL
Schaft Typ = Geschlitzt
Versorgungsspannung = 5 V dc
Auflösung = 2 Bit
IP Schutzart = IP54
Gesamthöhe = 14.99mm
Gesamtbreite = 14.25mm
Gesamttiefe = 30.57mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montagetyp = Tafelmontage
Verbindungstyp = Axialer Mehrzweck-Stift

Optischer Drehencoder mit Schalter, 14 mm, Serie EM14. Optische 14-mm-Drehencoder der Serie EM14 mit einem kompakten Gehäuse, spritzwassergeschützter Wellendichtung, hoher Rotationslebensdauer und HCMOS-, CMOS- und TTL-Kompatibilität. Diese optischen Drehencoder der Serie EM14 sind erhältlich mit Federrückzug (Bestellnummer ; 789-9497 789-9497 ) und Standard-Drucktastenschalter (Bestellnummer ; 691-7695 691-7695 , ; 691-7692 691-7692 , ; 691-7705 691-7705 , ; 691-7709 691-7709 , ; 691-7718 691-7718 , ; 827 4997 827 4997 und ; 827-5007 827-5007 ) sowie in unterschiedlichen Wellenausführungen (Details siehe Datenblatt). Typische Anwendungen für diese optischen Drehencoder EM14 sind Mensch-Maschine-Schnittstellen (MMS). HCMOS, CMOS- und TTL-kompatibel Hohe verdrehsichere Lebensdauer Spritzwassergeschützte Wellendichtung Empfohlen für Anwendungen mit Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS)
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Optisch
Serie:
EM14
Umdrehung max.:
120U/min
Ausgangssignal Typ:
CMOS, HCMOS, TTL
Schaft Typ:
Geschlitzt
Versorgungsspannung:
5 V dc
Auflösung:
2 Bit
IP Schutzart:
IP54
Gesamthöhe:
14.99mm
Gesamtbreite:
14.25mm
Gesamttiefe:
30.57mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montagetyp:
Tafelmontage
Verbindungstyp:
Axialer Mehrzweck-Stift
Weitere Suchbegriffe: Silberstahl, Silberstahl Stäbe, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, drehgeber inkremental optisch bourns, potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1616950, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Bourns, EM14R0DR20L064S, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 18,21*
€ 22,36*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 22,38*
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 23,09*
€ 33,92*
2 Tage
63
1
€ 14,99*
ab € 17,60*
€ 35,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 559,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.