| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1614201 Herst.-Nr.: MRJE1-1204 EAN/GTIN: 5056282863128 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = SPST Kontaktnennstrom = 400 mA @ 20 V Schaltstufenanzahl = 12 Kontaktzahl = 1 Nennspannung = 20V ac/dc Tiefe = 11.94mm Breite = 11.94mm Abmessungen = 11.94 x 11.94 x 34.04mm Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötanschluss IP Schutzart = IP 67 Schaltwinkel = 30°
Miniatur-Drehschalter, IP67. Gekapselte Miniatur-Drehschalter mit Schutzart IP67 Die Öffner-vor-Schließerkontakte aus vergoldetem Nickel haben eine Schleifwirkung, um eine lange Lebensdauer und ein hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Schraubendreherschlitz am Wellenende ermöglicht die Verwendung ohne Knopf Zu den Anwendungen gehören Kommunikation und tragbare Prüf- und Überwachungsgeräte Geeignet für potenzialfreie Stromkreisschaltungen Frontplatten- oder Leiterplattenmontage Plattenausschnitt: Ø 6,4 mm Achse: Ø3,30 mm, Länge: 19 mm Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | SPST | Kontaktnennstrom: | 400 mA @ 20 V | Schaltstufenanzahl: | 12 | Kontaktzahl: | 1 | Nennspannung: | 20V ac/dc | Tiefe: | 11.94mm | Breite: | 11.94mm | Abmessungen: | 11.94 x 11.94 x 34.04mm | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötanschluss | IP Schutzart: | IP 67 | Schaltwinkel: | 30° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1614201, Schalter, Drehschalter und Zubehör, TE Connectivity, MRJE11204, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches |
| | |
| |