Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Bond HPS 120B Polyethylen Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Schwarz, Stärke 1.2mm, 9mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hi-Bond HPS 120B Polyethylen Schaumstoff Klebeband doppelseitig, Schwarz, Stärke 1.2mm, 9mm x 33m
Artikel-Nr.:
     108EL-1612930
Hersteller:
     Hi-Bond Tapes
Herst.-Nr.:
     HPS 120B 9mmx33m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 9mm
Stärke = 1.2mm
Länge = 33m
Trägermaterial = Polyethylen
Farbe = Schwarz
Schaumdichte = 250kg/m³
Klebermaterial = Acryl
Modellnummer = HPS 120B

Doppelseitiger nano-zelliger PolyurethanschaumHochwertiger, UV-gehärteter, druckempfindlicher, vernetzter AcrylklebstoffHervorragende Allround-Performance in den anspruchsvollsten Anwendungen
Weitere Informationen:
Breite:
9mm
Stärke:
1.2mm
Länge:
33m
Trägermaterial:
Polyethylen
Farbe:
Schwarz
Schaumdichte:
250kg/m³
Klebermaterial:
Acryl
Modellnummer:
HPS 120B
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelseitiges klebeband schwarz 9mm, schaumstoffband, schaumstoffklebeband 9mm, 1612930, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, Hi-Bond, HPS120B9mmx33m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2050956
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.