Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612152
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VCNL4200
EAN/GTIN:
     5059040762893
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Näherungsschalter
Näherungssensor
ic verstärker
Sensor-Typ = Umgebungslicht, Näherungssensor
Schaltfrequenz max. = 400 kHz
Schaltabstand = 1.5m
Schaltmodus = Digital
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMD
Pinanzahl = 10
Versorgungsstrom max. = 350 μA
Abmessungen = 8 x 3 x 1.8mm
Höhe = 1.8mm
Länge = 8mm
Betriebstemperatur max. = 85 °Cmm

Der VCNL4200 vereint einen hochempfindlichen Langstrecken-Näherungssensor (PS), einen Umgebungslichtsensor (ALS) und einen 940-nm-IRED in einem kleinen Gehäuse. Er enthält Photodioden, Verstärker und Analog-Digital-Wandlerschaltungen in einem einzigen Chip, unter Verwendung eines CMOS-Prozesses. Der hochauflösende 16-Bit-ALS bietet exzellente Sensorfähigkeiten mit ausreichenden Auswahlmöglichkeiten, um den meisten Anwendungen zu genügen, ganz gleich, ob es sich um eine dunkle oder hochtransparente Linse handelt.Gehäusetyp: Oberflächenmontage Abmessungen (L x B x H in mm): 8,0 x 3,0 x 1,8 Integrierte Module: IR-Sender (IRED), Umgebungslichtsensor (ALS), Näherungssensor (PS) und Signalkonditionierungs-IC Betrieb von ALS und PS in paralleler Struktur FiltronTM-Technologie für robuste Hintergrundlichtunterdrückung Unterstützt Linsen mit niedrigem Transmissionsgrad (dunkle Linsen) Temperaturbereich: –40 °C bis +85 °C I2C-Schnittstelle mit niedrigem Energieverbrauch (SMBus-kompatibel)
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Umgebungslicht, Näherungssensor
Schaltfrequenz max.:
400 kHz
Schaltabstand:
1.5m
Schaltmodus:
Digital
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMD
Pinanzahl:
10
Versorgungsstrom max.:
350 μA
Abmessungen:
8 x 3 x 1.8mm
Höhe:
1.8mm
Länge:
8mm
Betriebstemperatur max.:
85 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 1612152, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, Vishay, VCNL4200, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,45*
€ 24,3355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,11*
€ 23,9309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.