Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spitzzange, gebogen Schneidkraft → 1,6 mm 160 mm VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161215
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     161215
EAN/GTIN:
     5056070949102
Suchbegriffe:
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Elektronikradiozange
Zangentyp = Spitzzange
Gesamtlänge = 160 mm
Material/Stoff = Stahl
Zum Schneiden von = Pianodraht

VDE-Standardzange von RS Pro. Die isolierten VDE-Zangen der RS Pro Serie wurden zum Schutz vor bis zu 1000 V. entwickelt Diese Handzange verfügt über einen ergonomischen Griff, der Ihnen mehr Komfort und Kontrolle beim Schneiden verschiedener Materialien bietet. VDE-Zangen und -Seitenschneider sind eine ausgezeichnete Wahl für elektrische und industrielle Anwendungen. Sie können sicher sein, dass die VDE-Standardzangen strengen Tests des VDE-Prüf- und Zertifizierungsinstitut unterzogen wurden, um sicherzustellen, dass sie bei der Arbeit mit Elektrizität sicher sind. Diese hochwertige Zange unserer eigenen Marke RS Pro ist eine praktische Ergänzung für jeden Elektriker-Werkzeugkasten. RS Pro bietet eine große Auswahl an Handwerkzeugen einschließlich Zangen und Schneidern in verschiedenen Größen und Ausführungen für alle Ihre Anforderungen, sowie die Auswahl an ESD-sicheren Versionen. Unsere isolierten VDE-Zangen und -Seitenschneider wurden entwickelt, um Sie vor bis zu 1000 V zu schützen und sind eine ausgezeichnete Wahl für viele Anwendungen. Optionen: ; 161-237 161-237 - VDE-Spitzzange 200 mm ; 161-215 161-215 - VDE-Spitzzange 160 mm ; 496-993 496-993 - VDE-Flachzange 200 mm ; 161-192 161-192 - VDE-Kombizange 160 mm ; 161-243 161-243 - VDE-Kombizange 180 mm ; 161-164 161-164 - VDE-Kombizange 200 mm ; 496-997 496-997 - VDE-Spitzzange 160 mm ; 161-041 161-041 - VDE-Wasserpumpenzange 240 mm ; 496-987 496-987 - VDE-Wasserpumpenzange 200 mm. Eigenschaften und Vorteile:. Hergestellt aus Qualitätsstahl mit Spiegelpolitur und Rutschschutz Zweiteiliger Griff für einfache Bedienung - sorgt für eine Bequemer Griff über lange Nutzungsdauer VDE-geprüft und gemäß IEC 900 1000 V Made in Germany. Typische Anwendungen:. Zangen sind ein unverzichtbares Handwerkzeug zum Schneiden verschiedener Materialien und werden in allen Anwendungen im Haushalt und in der Industrie eingesetzt. Zangen werden häufig von Profis wie Elektrikern, Klempnern, Zimmerleuten, Gasingenieuren, Kfz-Mechanikern und Heimwerkern verwendet. Häufig gestellte Fragen Was sind Wasserpumpenzangen? Wasserpumpenzange (auch bekannt als Rohrschlüssel) sind ausziehbar und verstellbar, was bedeutet, dass sie sich aufgrund ihrer breiten Backe an fast jede unregelmäßige Form anpassen können, was sie zu einem vielseitigen Werkzeug macht. Wer verwendet Wasserpumpenzange? Obwohl Wasserpumpenzangen ihren get Namen von der Verwendung zum Festziehen der verpackten Verschraubungen in Wasserpumpen in Autos und Lieferwagen erhalten, können sie zum Greifen von Muttern und Bolzen mit großen runden oder quadratischen Durchmessern und anderen unregelmäßig geformten Objekten verwendet werden. Sie eignen sich daher für viele Anwendungen, bei denen ein fester Griff und eine hohe Hebelkraft erforderlich sind. Sie werden manchmal auch als Wasserpumpen-Rohrschlüssel bezeichnet und werden häufig von folgenden Unternehmen verwendet: Mechanikern Professionell Wartungstechniker. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Gesamtlänge:
160 mm
Material/Stoff:
Stahl
Zum Schneiden von:
Pianodraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 704,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.