Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612148
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VCNL4035X01-GS08
EAN/GTIN:
     5059040827769
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter
Sensor-Typ = Umgebungslicht, Näherungssensor
Schaltfrequenz max. = 400 kHz
Ausgangsspannung max. = 5 V
Schaltabstand = 500mm
Schaltmodus = Digital
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMD
Pinanzahl = 8
Versorgungsstrom max. = 300 μA
Abmessungen = 4 x 2.36 x 0.75mm
Höhe = 0.75mm
Länge = 4mm
Breite = 2.36mm
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Umgebungslicht, Näherungssensor
Schaltfrequenz max.:
400 kHz
Ausgangsspannung max.:
5 V
Schaltabstand:
500mm
Schaltmodus:
Digital
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMD
Pinanzahl:
8
Versorgungsstrom max.:
300 μA
Abmessungen:
4 x 2.36 x 0.75mm
Höhe:
0.75mm
Länge:
4mm
Breite:
2.36mm
Weitere Suchbegriffe: 1612148, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, Vishay, VCNL4035X01GS08, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.