Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2-Kanal SMD Transistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 9μs / Fallzeit 16μs, 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612144
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCUT1600X01
EAN/GTIN:
     5059040749306
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Ausgangsschaltung = Transistor
Anzahl der Kanäle = 2
Regelanstiegszeit = 9µs
Fallzeit typ. = 16µs
Montage Typ = SMD
Gehäusetyp = SMD
Anzahl der Pins = 6
Abmessungen = 5.5 x 4 x 5.7mm
Höhe über Panel = 5.7mm
Länge = 5.5mm
Betriebstemperatur max. = 105°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Breite = 4mm
Automobilstandard = AEC-Q101

Der TCUT1600X01 ist ein kompakter Transmissiv-Sensor, der einen IR-Emitter und zwei Fototransistor-Detektoren enthält, die sich gegenüber in einem Oberflächenmontage-Gehäuse befinden. Die hohe Kuppelkonstruktion gibt zusätzlichen mechanischen Raum für die vertikale Signalcodierung.Gehäusetyp: OberflächenmontageDetektortyp: FototransistorAbmessungen (L x B x H in mm): 5,5 x 4 x 5,7AEC-Q101-qualifiziertAbstand (mm): 3Öffnung (mm): 0,3Kanalabstand (Mittelpunkt zu Mittelpunkt): 0,8 mmTypischer Ausgangsstrom im Test: IC = 1,6 mAEmitter-Wellenlänge: 950 nmBleifreies (Pb) Löten freigegebenFeuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL): 1Materialkategorisierung: für Konformitätsdefinitionensiehe www.vishay.com/doc?99912ANWENDUNGENOptische Sensoren für die AutomobilindustriePräziser Positionssensor für EncoderSensor für Bewegung, Geschwindigkeit und RichtungSensor für Codierung ″Drehen und Drücken″
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Transistor
Anzahl der Kanäle:
2
Regelanstiegszeit:
9µs
Fallzeit typ.:
16µs
Montage Typ:
SMD
Gehäusetyp:
SMD
Anzahl der Pins:
6
Abmessungen:
5.5 x 4 x 5.7mm
Höhe über Panel:
5.7mm
Länge:
5.5mm
Betriebstemperatur max.:
105°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Breite:
4mm
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, vishay gabellichtschranke, montage treppe, lichtschranke gabellichtschranke, 1612144, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Vishay, TCUT1600X01, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.