Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2-Kanal SMD Transistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 9μs / Fallzeit 16μs, 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1612047
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCUT1600X01
EAN/GTIN:
     5059040749221
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Ausgangsschaltung = Transistor
Anzahl der Kanäle = 2
Regelanstiegszeit = 9µs
Fallzeit typ. = 16µs
Montage Typ = SMD
Gehäusetyp = SMD
Anzahl der Pins = 6
Abmessungen = 5.5 x 4 x 5.7mm
Höhe über Panel = 5.7mm
Länge = 5.5mm
Betriebstemperatur max. = 105°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Breite = 4mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105°C
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Transistor
Anzahl der Kanäle:
2
Regelanstiegszeit:
9µs
Fallzeit typ.:
16µs
Montage Typ:
SMD
Gehäusetyp:
SMD
Anzahl der Pins:
6
Abmessungen:
5.5 x 4 x 5.7mm
Höhe über Panel:
5.7mm
Länge:
5.5mm
Betriebstemperatur max.:
105°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Breite:
4mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Optokoppler, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, vishay gabellichtschranke, montage treppe, lichtschranke gabellichtschranke, 1612047, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Vishay, TCUT1600X01, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1300
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,56*
1300
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 0,79*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,968*
€ 2,73*
1 Tag
1238
1
€ 14,99*
ab € 0,91*
€ 3,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1300 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.300 Stück
Mindestbestellmenge: 1300 Stück ( entspricht € 728,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.