Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEC-Q101 OSRAM, SFH 4250S Fast IR-Diode, Obere LED 100mW, 860nm, 50mW/sr, ±60°, 4-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1611882
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4250S-TU1
EAN/GTIN:
     5059041254960
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = Obere LED
Strahlstrom = 100mW
Strahlungsstärke = 50mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±60°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 2.9 x 3.4 x 2.1mm
Linsenform = Rechteck
Serie = SFH 4250S
Automobilstandard = AEC-Q101

IR-LEDs OSRAM Serie Power TOPLED – 850/860 nm. Die Familie Power TOPLED von OSRAM Opto Semiconductors umfasst SMD-Infrarot-(IR)-LEDs. Sie sind sowohl mit flacher Oberseite als auch mit Kalottenlinse erhältlich. Die Familie Power TOPLED umfasst Hochleistungs-IR-LEDs mit kurzen Schaltzeiten. Geeignete Anwendungen umfassen: IR-Beleuchtung für Kameras (CCTV), IR-Datenübertragung und Sensortechnik.. Merkmale der IR-LEDs der Serie Power TOPLED: Oberflächenmontage (SMD) PLCC-4-Gehäuse Abmessungen: 3 x 3,4 mm Vielzahl von Linsentypen: flache Oberseite und Kalotte Wellenlänge: 850 nm oder 860 nm
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
Obere LED
Strahlstrom:
100mW
Strahlungsstärke:
50mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±60°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
2.9 x 3.4 x 2.1mm
Linsenform:
Rechteck
Serie:
SFH 4250S
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, smd diode, 1611882, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4250STU1, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.