Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, SFH 4551 IR-Diode, SMD Little Star 70mW, 860nm, 500mW/sr, ±10°, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1611874
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4551-BWCW
EAN/GTIN:
     5059041254922
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = SMD Little Star
Strahlstrom = 70mW
Strahlungsstärke = 500mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±10°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 6 (Dia.) x 7.7mm
Linsenform = Dom
Serie = SFH 4551

Hochleistungs-IR-Sender (850 nm) in SMR®-GehäuseHochleistungs-IR-LEDSMR®-Gehäuse (Surface Mount Radial)Gehäusegleich mit SFH-2500-FA-FotodiodeKurze SchaltzeitenUL-Ausführung verfügbar (Bestellcode und Testbedingungen auf Anfrage)SensortechnikDiskrete UnterbrecherDiskrete Optokoppler
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
SMD Little Star
Strahlstrom:
70mW
Strahlungsstärke:
500mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±10°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
6 (Dia.) x 7.7mm
Linsenform:
Dom
Serie:
SFH 4551
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1611874, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4551BWCW, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.