Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, SFH 4551 IR-Diode, SMD Little Star 70mW, 860nm, 500mW/sr, ±10°, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1611864
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4551-BWCW
EAN/GTIN:
     5059041445740
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = SMD Little Star
Strahlstrom = 70mW
Strahlungsstärke = 500mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±10°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 6 (Dia.) x 7.7mm
Linsenform = Dom
Serie = SFH 4551
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
SMD Little Star
Strahlstrom:
70mW
Strahlungsstärke:
500mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±10°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
6 (Dia.) x 7.7mm
Linsenform:
Dom
Serie:
SFH 4551
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1611864, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4551BWCW, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,28403* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 370,76*
€ 441,2044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 359,19*
€ 427,4361
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 347,21*
€ 413,1799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 309,56*
€ 368,3764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,09*
€ 354,7271
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 284,03*
€ 337,9957
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.