Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isocom PS2505-1 THT Optokoppler AC-In / NPN-Fototransistor-Out, 4-Pin DIP, Isolation 5300 V eff (Minimum)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1611271
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     PS2505-1X
EAN/GTIN:
     5059041241601
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = NPN-Fototransistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC
Regelanstiegszeit = 4µs
Eingangsstrom max. = ±50 mA
Isolationsspannung = 5300 V eff (Minimum)
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Fallzeit typ. = 3µs
Serie = PS2505-1

Die optisch gekoppelten Isolatoren der Serien PS2505-1, PS2505-2 und PS2505-4 bestehen aus zwei Infrarot-Licht emittierenden Dioden in umgekehrter Parallelschaltung und NPN-Silizium-Transistoren in platzsparenden Dual-Inline-Kunststoffgehäusen.Hohe Isolationsspannung (5,3 kV eff, 7,5 kVss) Gegen AC oder Polarität unempfindlicher Eingang Alle elektrischen Parameter sind zu 100 % geprüft. ANWENDUNGEN: Computerterminals Industrielle System-Steuereinheiten Telefonsätze, Telefonzentralen Signalübertragung zwischen Systemen unterschiedlicher Potentiale und Impedanzen
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
NPN-Fototransistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
Wechselstrom, AC
Regelanstiegszeit:
4µs
Eingangsstrom max.:
±50 mA
Isolationsspannung:
5300 V eff (Minimum)
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Fallzeit typ.:
3µs
Serie:
PS2505-1
Weitere Suchbegriffe: 1611271, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Isocom, PS25051X, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1645* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.