| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1611156 Herst.-Nr.: MOC3011 EAN/GTIN: 5059041262699 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = THT Ausgangsschaltung = Triac Durchlassspannung max. = 1.5V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 6 Gehäusetyp = DIP Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC Eingangsstrom max. = 50 mA Isolationsspannung = 5300 V eff (Minimum) Serie = MOC301
Die PT3009-Serie besteht aus einer Infrarot-Licht emittierenden Gallium-Arsenid-Diode und einem bidirektionalen Silizium-Triac-Detektor (Doppel-Thyristor) in einem Kunststoffgehäuse. Option zur Oberflächenmontage erhältlich. Alle elektrischen Parameter sind zu 100 % durch die Fertigung geprüft. Die Spezifikationen sind garantiert bis zu einem kumulativen AQL-Wert von 0,65 %.Nennimpulsspannung (transiente Überspannung). Prüfspannung (Teilentladungsprüfspannung) VPD = 1,6 kV. Kriechstromwiderstand Nennisolationsspannung (RMS beinhaltet DC): VIOWM=250 V eff. Wiederkehrende Nennspitzenspannung (wiederholt): VIORM=250 V eff Vergleichender Nachführungsindex CTI=275 Weitere Informationen: | | Montage Typ: | THT | Ausgangsschaltung: | Triac | Durchlassspannung max.: | 1.5V | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Pins: | 6 | Gehäusetyp: | DIP | Eingangsstrom Typ: | Wechselstrom, AC | Eingangsstrom max.: | 50 mA | Isolationsspannung: | 5300 V eff (Minimum) | Serie: | MOC301 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1611156, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Isocom, MOC3011, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| |