Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isocom MOC301 THT Optokoppler AC-In / Triac-Out, 6-Pin DIP, Isolation 5300 V eff (Minimum)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1611151
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     MOC3010
EAN/GTIN:
     5059041235990
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
optokoppler dip 16
triac
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Triac
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5300 V eff (Minimum)
Serie = MOC301

Optokoppler, Triacausgang, Isocom Components
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Triac
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
Wechselstrom, AC
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5300 V eff (Minimum)
Serie:
MOC301
Weitere Suchbegriffe: 1611151, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Isocom, MOC3010, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.