Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isocom TLP521 THT Optokoppler AC-In / NPN-Fototransistor-Out, 4-Pin DIP, Isolation 5300 V eff (Minimum)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1611028
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     TLP521GB
EAN/GTIN:
     5059041229876
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = NPN-Fototransistor
Durchlassspannung max. = 1.3V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC
Regelanstiegszeit = 4µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5300 V eff (Minimum)
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Fallzeit typ. = 3µs
Serie = TLP521

TLP521 sind Einkanal-Optokoppler. Jeder Kanal besteht aus einer Infrarot-Licht emittierenden Gallium-Arsenid-Diode und einem Silizium-Fototransistor. Die Gehäuseversion für diese Geräte ist 4-polig, erhältlich für Oberflächenmontage, mit Stoßschnitt und SMD-Anschlusspins.Garantierte Leistung über einen Temperaturbereich von –55 °C bis +125 °C Hohes Stromübertragungsverhältnis 7500 V elektrische Trennung
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
NPN-Fototransistor
Durchlassspannung max.:
1.3V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
Wechselstrom, AC
Regelanstiegszeit:
4µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5300 V eff (Minimum)
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Fallzeit typ.:
3µs
Serie:
TLP521
Weitere Suchbegriffe: 1611028, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Isocom, TLP521GB, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1829* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,91*
€ 34,4029
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,54*
€ 28,0126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.