| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1611012 Herst.-Nr.: MOC3011 EAN/GTIN: 5059041431606 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = THT Ausgangsschaltung = Triac Durchlassspannung max. = 1.5V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 6 Gehäusetyp = DIP Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC Eingangsstrom max. = 50 mA Isolationsspannung = 5300 V eff (Minimum) Serie = MOC301 Weitere Informationen: | | Montage Typ: | THT | Ausgangsschaltung: | Triac | Durchlassspannung max.: | 1.5V | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Pins: | 6 | Gehäusetyp: | DIP | Eingangsstrom Typ: | Wechselstrom, AC | Eingangsstrom max.: | 50 mA | Isolationsspannung: | 5300 V eff (Minimum) | Serie: | MOC301 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1611012, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Isocom, MOC3011, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| |