Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektronik-Greifzange, gebogen 120 mm ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-161063
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     161063
EAN/GTIN:
     5056070948853
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Zangentyp = Spitzzange
Gesamtlänge = 120 mm
ESD-sicher = Ja

DIN ISO 9655. ESD-Zange, RS Pro. Serie von ESD-Zangen, genau nach DIN gefertigt. Eigenschaften und Vorteile ESD-Schutz zum Ableiten statischer Elektrizität Alle Zangen mit durchgestecktem Gelenk Aus Qualitätsstahl gefertigt Glatte, ungezahnte Backe Made in Germany
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Gesamtlänge:
120 mm
ESD-sicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Flachzange, rs pro elektronik-greifzange, elektronik flachzange, flachzange 120 mm, 161063, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, 9606043E3, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 162,77*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 127,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.