Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele G2ZMF11 Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 s → 30Tage, 24 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-160228
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     G2ZMF11 24-240VAC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais tele
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.05 s → 30Tage
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, Millisekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 250V ac
Schaltkonfiguration = 2-poliger Wechsler
Breite = 22.5mm
Serie = G2ZMF11
Verzögerungszeit = (Reset) 500ms
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.05 s → 30Tage
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, Millisekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
250V ac
Schaltkonfiguration:
2-poliger Wechsler
Breite:
22.5mm
Serie:
G2ZMF11
Verzögerungszeit:
(Reset) 500ms
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 160228, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Tele, G2ZMF1124240VACDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8966841
ab € 31,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.