Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele G2ZM20 Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 s → 100h, 12 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 2-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-160206
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     G2ZM20 12-240VAC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais tele
Versorgungsspannung = 12 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.05 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden, Millisekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 250V ac
Schaltkonfiguration = 2-poliger Wechsler
Breite = 22.5mm
Tiefe = 108mm
Verzögerungszeit = (Reset) 100ms

Serie Gamma - G2ZM20. Funktionen - 111, 141, 211, 421, 451, 452, 611, 612 7 Zeitbereiche Industriedesign Großer Spannungsbereich 22,5 mm breit
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.05 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden, Millisekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
250V ac
Schaltkonfiguration:
2-poliger Wechsler
Breite:
22.5mm
Tiefe:
108mm
Verzögerungszeit:
(Reset) 100ms
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 160206, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Tele, G2ZM2012240VACDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8966841
ab € 31,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.