Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Motor Driver IC TC654EUN, MSOP, 10-Pin, 5mA, BLDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1597434
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC654EUN
EAN/GTIN:
     5059040180284
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
PWM-Controller
Motortyp = BLDC
Ausgangsstrom max. = 5mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 5 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Breite = 3.1mm

TC654/TC655-Lüftersteuerungen
Weitere Informationen:
Motortyp:
BLDC
Ausgangsstrom max.:
5mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
5 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Breite:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, motor controller ic, 1597434, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Microchip, TC654EUN, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.