| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1594578 Herst.-Nr.: D45U-V3LL EAN/GTIN: 5059045897347 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Langer Blatthebel Anschlussart = Flachstecker Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schalt-Betätigungskraft = 0,216 N Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +150°C Kontaktmaterial = Silberlegierung Betriebstemperaturbereich = -40 → +150°C
ZF Miniatur-MikroDer Miniatur-Mikroschalter der ZF-Serie D4 verfügt über einen langen Blatthebelantrieb und eine Kontaktbelastbarkeit von 15 A bei 250 V ac. Dies ist ein äußerst zuverlässiger 1-poliger Umschalter mit Kontaktkonfiguration, der eine hohe Wiederholgenauigkeit bietet.Eigenschaften und VorteileDie Betätigungskraft beträgt 0,216N Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +150 °C. Polyestergehäuse Sprungkontakt Gehäusegröße V3 Cadmiumfreier Kontaktwerkstoff Die mechanische Lebensdauer beträgt mehr als 2 x 107ZertifizierungenSchutzart IP50 UL-Zulassung CSA-zertifiziert VDE-Zertifikat SEV-zertifiziert SEMKO-zertifiziert KEMA-zertifiziert Demko-zertifiziert Nemko-zertifiziert Ove-zertifiziert BEAB-zertifiziert SETI-zertifiziert Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Langer Blatthebel | Anschlussart: | Flachstecker | Kontaktnennstrom: | 16 A @ 250 V ac | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schalt-Betätigungskraft: | 0,216 N | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +150°C | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +150°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 250v 16a, ausschalter, ausschalter 16a, 1594578, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, D45UV3LL, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,47* | € 2,54* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,35* | € 2,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,59* | € 3,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,79* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,16* | € 4,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|