Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block DIN-Schienen-Trafo, 63VA, Primär 218V ac, 230V ac, 242V ac / Sekundär 24V ac DIN-Hutschiene 1 Ausg., 78mm x 88mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1587362
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STS63/23/24
EAN/GTIN:
     5059041917490
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Nennspannung = 218V ac, 230V ac, 242V ac
Sekundär-Nennspannung = 24V ac
Nennleistung = 63VA
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 78mm
Breite = 88mm
Tiefe = 89mm
Abmessungen = 78 x 88 x 89mm
Temperatur max. = +40°C
Gewicht = 1.3kg

Steuer-Transformatoren, 230V AC, Serie STS. Diese Baureihe von Steuer-Transformatoren zeichnet sich besonders durch folgende Vorzüge aus:. Die Steuer-Transformatoren sind auf geringen Spannungsabfall zwischen Leerlauf und Last-Betrieb ausgelegt. Hiermit werden bestehende bzw. zukünftige nationale und internationale Vorschriften zur Versorgung von Betriebsmitteln, Bauteilen sowie Geräten erfüllt. Hergestellt gemäß VDE 0550, IEC 989 mit VDE, UL und SEV Prüfzeichen. Geringer Spannungsabfall Hohe Leistung bei Kurzzeitbetrieb Weltweit festgelegte Normspannung 230V bzw. 400V nach DIN IEC 38 Primärseitig ±5% Anzapfungen zur Spannungs-Anpassung Weltweiter Einsatz durch Erfüllung nationaler und internationaler Vorschriften Hohe Leistungsausbeute pro Volumen durch kompakten Aufbau Standardmäßiger Feuchtigkeitsschutz durch Imprägnierung Berührungsgeschützte Anschlußstellen für Schraub-oder Steckanschluß Schnellbefestigung, passend auf 35 mm-Tragschiene nach DIN EN 50022
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
218V ac, 230V ac, 242V ac
Sekundär-Nennspannung:
24V ac
Nennleistung:
63VA
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
78mm
Breite:
88mm
Tiefe:
89mm
Abmessungen:
78 x 88 x 89mm
Temperatur max.:
+40°C
Gewicht:
1.3kg
Weitere Suchbegriffe: block netztransformator, netztrafo, trafo 63va, 1587362, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, DIN-Schienen-Transformatoren, Block, STS632324, Power Supplies & Transformers, Transformers, DIN Rail Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 1
ab € 90,34*
Zubehör
Schurter
5500.2263
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.