Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 70 01 125 Seitenschneider 125 mm, Schneidleistung 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex 70 01 125 Seitenschneider 125 mm, Schneidleistung 3mm
Knipex 70 01 125 Seitenschneider 125 mm, Schneidleistung 3mm
Knipex 70 01 125 Seitenschneider 125 mm, Schneidleistung 3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1585574
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 01 125
EAN/GTIN:
     4003773045564
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Modellnummer = 70 01 125
Schneider-Typ = Seitenschneider
Funkenfrei = Nein
Gesamtlänge = 125 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Höhensicher = Nein
ESD-sicher = Nein
Material/Stoff = CrV-Elektrostahl
Schneidkapazität max. = 3mm
Schneidkapazität Kupferdraht = 3mm

DIN ISO 5749. Seiten-, Vorn-, Kraftschneider. Die Schneiden der KNIPEX Seitenschneider aus Vanadin-Elektrostahl haben eine lange Standzeit, sind hochpräzise bearbeitet und besonders scharf - für einen sauberen Schnitt weicher und harter Drähte. Seitenschneider für vielseitigen Einsatz Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit Präzisions-Schneiden für weichen und harten Draht Sauberer Schnitt an den Schneidenspitzen, auch bei dünnen Cu-Drähten Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC Schlanke Kopfform für Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Zangen aus Chrom-Vanadin Elektrostahl, ölgehärtet und poliert. Kraftvornschneider 67 01. Griff mit Kunststoff überzogen Hohe Schneidleistung durch optimale Übersetzungsverhältnisse Für Pianodraht ebenso wie für weiche Drähte Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Seitenschneider 70 01 und 70 02. 70 01: Griff mit Kunststoff überzogen 70 02: Griff mit starkwandiger Kunststoffhülle Für harten und weichen Draht Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden. Kraftseitenschneider 74 01, 74 02 und 74 12. 74 01: Griff mit Kunststoff überzogen 74 02, 7412: Griff - starkwandige Kunststoffhülle Gelenkachse angeschmiedet für härteste Einsätze Für Pianodraht ebenso wie für weichen Draht Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand
Weitere Informationen:
Modellnummer:
70 01 125
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
125 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Höhensicher:
Nein
ESD-sicher:
Nein
Material/Stoff:
CrV-Elektrostahl
Schneidkapazität max.:
3mm
Schneidkapazität Kupferdraht:
3mm
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex drahtschneider, kabelschere, 1585574, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Knipex, 7001125, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
161
1
€ 6,90*
ab € 10,34*
€ 13,29*
2 Tage
254
1
€ 7,90*
ab € 10,38*
€ 13,30*
6
€ 5,95*
ab € 11,23*
€ 13,33*
2 Tage
161
10
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 13,55*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,55*
€ 19,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.