Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Alligator® Wasserpumpenzange / Backen 46mm 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Knipex Alligator® Wasserpumpenzange / Backen 46mm 250 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1585439
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     88 05 250
EAN/GTIN:
     4003773058793
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 250 mm
Spitzen-Art = Flach, Gerade
Backenlänge = 46mm
Spannweite = 0 → 50mm
Modellnummer = Alligator®
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
250 mm
Spitzen-Art:
Flach, Gerade
Backenlänge:
46mm
Spannweite:
0 → 50mm
Modellnummer:
Alligator®
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), knippex wapu zange 250mm, wapu zange knipex, wapu zange 250 mm, 1585439, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 8805250, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
171
1
€ 6,90*
ab € 19,18*
€ 23,44*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 19,18*
€ 23,45*
1
€ 4,90*
ab € 19,48*
€ 23,68*
1 Tag
47
1
€ 7,90*
ab € 19,88*
€ 24,21*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 22,56*
€ 28,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.