Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, Kubisch 4 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, Kubisch 4 mm, IP67
ifm electronic Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, Kubisch 4 mm, IP67
ifm electronic Näherungssensor PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, Kubisch 4 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-1584975
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IN5129
EAN/GTIN:
     5059040092396
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 10 → 36 V dc
Länge = 40mm
Breite = 26mm
Tiefe = 12mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 250 mA
Gehäusematerial = PBT
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktive Näherungsschalter, 40x26x12mm. Schaltabstand 4mm (nb) Ausgangsfunktion Schließer AC/DC-Typ für Gleich- und Wechselspannung 2m PVC-Kabel
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
10 → 36 V dc
Länge:
40mm
Breite:
26mm
Tiefe:
12mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
250 mA
Gehäusematerial:
PBT
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 1584975, Automation, Sensoren, ifm electronic, IN5129, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,83*
€ 61,46*
€ 5,46*
ab € 50,45*
€ 62,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,54*
€ 63,76*
Frei Haus
ab € 51,51*
€ 63,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,12*
€ 80,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.