Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han D Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han D Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1567267
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006102
EAN/GTIN:
     5059039159376
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Serie = Han D
Zubehörtyp = Crimpkontakt
Kontaktbeschichtung = Versilbert
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 10A
Minimale Drahtgröße mm2 = 1
Gender = Stecker

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. Steckverbinder gleicher oder verschiedener Typen, die in einer Leitung angeordnet sind, sollten polarisiert werden, um eine falsche Verbindung zu verhindern. UL, CSA, SEV. Han-Com® Einsätze haben gemischte Leistungs- und Signalformate. Eine typische Kennung ist "4//2", d. h. es gibt 4 Stromversorgungskontakte und 2 Signalkontakte. Der Nennstrom ist für jede Art von Kontakt innerhalb eines bestimmten Einsatzes unterschiedlich. Han-Com®, Han D®, Han DD® und Han® E Crimpkontakte. Eine Serie von gedrehten Qualitäts-Crimpkontakten für Han-Com® -, Han D® -, Han DD® - und Han® E Einsätzen. Für optimale Crimpqualität ist auch die passende Crimpzange mit paralleler Crimpung sowie die geeignete Service-Crimpzange erhältlich. Eigenschaften und Vorteile:. Die Crimpzange mit Parallel-Crimpung sorgt für optimale Crimpqualität und verfügt über einen drehbaren Positionieranschlag. Siehe Best.-Nr. ; 114-770 114-770. Die Service-Crimpzange wird komplett mit Positionierhilfe für Service und kleine Montagen angeboten. Siehe Best.-Nr. ; 313-6607 313-6607. Informationen zur Produktanwendung. Die Kombinationssteckverbinder der Serie Han-Com sind industrielle Steckverbinder mit Stromversorgungs- und Signalkontakten in einem isolierten Gehäuse. Die Serie Han-Q umfasst Steckverbindereinsätze mit kompakter Bauweise, während die Serien Han D/DD/DDD Steckverbinder für Anwendungen mit hoher Stiftzahl enthalten.
Weitere Informationen:
Serie:
Han D
Zubehörtyp:
Crimpkontakt
Kontaktbeschichtung:
Versilbert
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
10A
Minimale Drahtgröße mm2:
1
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt 2,5mm², crimpstecker, crimpstecker harting, 1567267, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Kontakte, HARTING, 09150006102, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Contacts
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40538*
€ 0,51538*
3 Tage
320
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,52*
3 Tage
14325
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,43*
€ 0,54*
2 Tage
1500
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,439*
€ 0,549*
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,875*
€ 1,1314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1314*
€ 1,34637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0014*
€ 1,19167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000059
ab € 6,59*
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,17*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,41*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,43*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,07*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.