| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-154857 Herst.-Nr.: 154857 EAN/GTIN: 5056070948501 |
| |
|
| | |
| Hüftumfang = 34 → 38Zoll Gurtmaterial = Nylon Verschlussart = Klettverschluss Farbe = Schwarz
Rückhalterriemen von RS Pro. Diese Rückenstütze der bewährten Marke RS Pro wurde speziell für eine ausgezeichnete Rückenstütze entwickelt, die zur Verringerung von Rückenbelastungen und möglichen Verletzungen beitragen kann. Der verstellbare Stützgurt wird durch ein einfaches Velcro Bandsystem befestigt, sodass Sie ihn für eine bequeme Passform und geeigneten Halt einstellen können. Rückenstreben werden häufig um die Taille getragen, um den Druck auf den unteren Rücken beim Heben zu verringern und Verletzungen zu vermeiden. Die Lendenwirbelstütze ist nachweislich effektiv bei der Vermeidung von Verletzungen beim Heben, und diese Kompressionsband-Rückenstütze ist eine kostengünstige vorbeugende Maßnahme. Eigenschaften und Vorteile Robust und leicht hergestellt aus Nylon Klettverschlüsse für einfache Einstellung Der Gürtel ist dehnbar für Benutzerkomfort Anwendungen Rückenstützen werden manchmal auch als Lendenwirbelstütze oder Lendenwirbelstütze bezeichnet und werden überall dort eingesetzt, wo eine mögliche Verletzung des Rückens durch wiederholtes oder schweres Heben möglich ist. Rückenstützgurte sorgen für eine bessere Haltung beim Heben, nehmen den Druck von der unteren Rückseite ab und verringern möglicherweise Rückenschmerzen durch falsche Hebeschaltungen. Sie werden in allen Berufen eingesetzt, in denen wiederholtes Heben wahrscheinlich ist, und die Vermeidung von Verletzungen ist ein Problem. Für Lendenwirbelstütze und Rückenstütze in Hochleistungsanwendungen ist dieser Rückenstrebenriemen ideal. Warum RS PRO? RS PRO hat sich das Ziel gesetzt, Ihre erste Anlaufstelle für Qualität, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Bei RS PRO wird Ihnen eine große Auswahl an allen möglichen Produkten geboten, die Sie benötigen könnten und die von unseren internen Experten gründlich getestet wurden. Unser Angebot an Sicherheitsausrüstung und persönlicher Schutzausrüstung ist umfangreich, und wir sind zuversichtlich, dass wir Sie bei allen Fragen unterstützen können. Egal, ob Sie ein unabhängiger Handwerker sind, der auf der Suche nach Sicherheitskleidung für sich selbst ist oder ob Sie Arbeitskleidung für Ihr gesamtes Personal benötigen, RS PRO begleitet Sie bei jedem Schritt. Weitere Informationen: | | Hüftumfang: | 34 → 38Zoll | Gurtmaterial: | Nylon | Verschlussart: | Klettverschluss | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 154857, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Gurte & Rückenstützgurte, RS PRO, NA60555, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Belts & Back Support Belts |
| | |
| |