Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 2U Auslegerboden, Stahl Grau Belüftet, 482.6mm x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1533719
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7119400
EAN/GTIN:
     4028177187214
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
Typ = Feste Ablage
Höheneinheiten HE = 2U
Tiefe = 400mm
Belüftet = Ja
Farbe = Grau
Material = Stahl
Last max. = 25kg
Abmessungen = 482.6 x 400mm
Breite = 482.6mm
Serie = DK

Komponenten-Einlegeboden DK-Komponentenablage, WHD: 482,6 x 2 Ux400 mm, 25 kg, statisch, Abstand zwischen den Ebenen: Statische Installation, für 482,6 mm (19 Zoll) Systemstanzungen, RAL 7035
Weitere Informationen:
Typ:
Feste Ablage
Höheneinheiten HE:
2U
Tiefe:
400mm
Belüftet:
Ja
Farbe:
Grau
Material:
Stahl
Last max.:
25kg
Abmessungen:
482.6 x 400mm
Breite:
482.6mm
Serie:
DK
Weitere Suchbegriffe: 19" Wandverteiler, 19 Zoll Bürstenleiste, 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Rack Zubehör, Boden für Serverschrank, Serverschrankboden, geräteboden rittal, rack zubehör, fachboden stahl, 1533719, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, Rittal, 7119400, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Rack Shelves
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,67*
€ 45,19*
€ 6,78*
ab € 35,43*
€ 45,37*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,13*
€ 46,09*
€ 4,00*
ab € 36,30*
€ 46,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,80*
€ 85,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
691667
ab € 31,31*
Ähnlich
RS Pro
8020282
ab € 43,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.